Tekstiilimaadoitusrannekesarja, 2-osainen Painonappi 4,0 mm B

Tuote nro.: 972802 B
Uusi tuote
Aseta hinta 2 kpl (10,30 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Pesu: Kirjopesu 30 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pesu Kirjopesu 30 °C:ssa
Pituus 240 mm
Leveys 22 mm
Väri sininen
painonapin ⌀ 4 mm
Henkilömaadoitus ensisijainen
metalliton kyllä
kalvosimen koko säädettävissä yksilöllisesti kyllä
Tuotetyyppi Maadoitusranneke

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972802 B
EAN / GTIN 4057989621227

Kuvaus

Malli:

Täysin metalliton kosketusliitäntään asti (ei metallin kosketusta ihoon). Sisään ommellut johtavat kuidut nauhassa ja sähköä johtava muovi sulkijan sisäpuolella. Vakiona varustettu 4,0 mm painonappiliitännällä (kansainvälisesti yhteensopiva). Maadoitusnauhat voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän ranteen ympäryksen mukaan. Rannekkeet voidaan pestä 30 °C:ssa.

Toimituksen sisältö:

Sarjassa 2 kpl.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin