Tekstiilimaadoitusranneke Painonappi 4,0 mm R

Tuote nro.: 972801 R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Pesu: Kirjopesu 30 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Pesu Kirjopesu 30 °C:ssa
    Pituus 240 mm
    Leveys 22 mm
    Väri pun.
    painonapin ⌀ 4 mm
    Henkilömaadoitus ensisijainen
    metalliton kyllä
    kalvosimen koko säädettävissä yksilöllisesti kyllä
    Tuotetyyppi Maadoitusranneke

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972801 R
    EAN / GTIN 2050002081642
    Valmistajan numero C-211 550 4,0

    Kuvaus

    Malli:

    Täysin metalliton kosketusliitäntään asti (ei metallin kosketusta ihoon). Sisään ommellut johtavat kuidut nauhassa ja sähköä johtava muovi sulkijan sisäpuolella. Vakiona varustettu 4,0 mm painonappiliitännällä (kansainvälisesti yhteensopiva). Maadoitusnauhat voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän ranteen ympäryksen mukaan. Rannekkeet voidaan pestä 30 °C:ssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin