{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Istuimen leveys | 340 mm | |
Istuimen syvyys | 300 mm | |
Selkänojan korkeus | 190 mm | |
Jalkaristikon ⌀ | 580 mm | |
Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue | 510 mm - 780 mm | |
Istuimen kallistussäädettävä | ei | |
Istuinpinnan materiaali | PU-vaahto | |
Jalkaristikon materiaali | Alumiini, kiillotettu | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalkaristikon rakenne | suojatulpat | |
selkänojallinen | kyllä | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Standardi | DIN 68877 | |
Tuotetyyppi | ESD-seisomatuki |
Tuotekoodi | 972701 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849562834 | |
Valmistajan numero | JCN09500RD |