{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Istuimen leveys | 340 mm | |
Istuimen syvyys | 300 mm | |
Selkänojan korkeus | 190 mm | |
Jalkaristikon ⌀ | 580 mm | |
Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue | 450 mm - 650 mm | |
Istuinpinnan materiaali | PU-vaahto | |
Jalkaristikon materiaali | Alumiini, kiillotettu | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalkaristikon rakenne | Rullasarja | |
selkänojallinen | kyllä | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Pyörillä liikkuva malli | Painon mukaan jarruttavat pehmeät pyörät koville alustoille | |
Standardi | DIN 68877; johtavuus DIN 61340-5-1 | |
Tuotetyyppi | ESD-seisomatuki |
Tuotekoodi |
972700 ESD
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4016849560564
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
JCN09300RD
Kopioi |
|
Valmistaja | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |