Monitoimikäsinojapari ESD, korkeus säädettävä, Work-Tec, Tyyppi: ESD

Tuote nro.: 972695 ESD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Tuotetyyppi Käsinoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972695 ESD
EAN / GTIN 4016849552811
Valmistajan numero JCN09100RD

Kuvaus

Malli:

Ylävartalon ja käsivarsien kuormituksen alentamiseksi 4D-käsinojien korkeutta (110 mm), leveyttä (50 mm) ja syvyyttä (60 mm) voidaan säätää ja lisäksi käsinojia kiertää (45°).

Standardi:

Sähköä johtava, DIN 61340-5-1.

Sopii:

ESD-työtuolit Work-Tec nro 972680972691.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin