ESD-kääntötuoli, kangasverhoilu, pyörillä, matala, Väri: BLACK

Tuote nro.: 972690 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Malli pyörillä
Istuimen leveys 460 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 580 mm
Korkeudensäätöalue 450 mm - 630 mm
Istuinmateriaalin väri musta
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972690 BLACK
EAN / GTIN 4016849625713
Valmistajan numero JCN7250130

Kuvaus

Malli:

Istuimessa ja selkänojassa sähköä johtava ESD-kangasverhoilu, joka on mukava, pehmeä ja hengittävä. Selkänoja, jossa antistaattinen muovikuori. Ristikkojalka kiillotettua alumiinia. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tyynystä ESD-rulliin/-suojatulppiin. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:

Sähköä johtava, DIN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin