ESD-jäteastia 18 l

Tuote nro.: 972550 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Korkeus 320 mm
    310 mm
    Väri musta
    Tuotetyyppi Roskakori

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972550 18
    EAN / GTIN 4057989340623
    Valmistajan numero C-193 957

    Kuvaus

    Malli:

    Jätesäiliö muovia (PP), väri: musta. Sähköä johtava, noin 104 Ω.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin