• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

ESD-vetolaatikko 100 mm

Tuote nro.: 972474 100
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

(mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 50
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×24
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden hyötyala G 36×24
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 36×24G
Etukorkeus 100 mm
Hyötykorkeus 75 mm
Hyötyleveys 900 mm
Hyötysyvyys 600 mm
Hyötyleveys G 36
Hyötysyvyys G 24
Vetolaatikoissa yksittäislukitus ei
Käyttöalue Työkalukaappi
Paino 18 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972474 100
EAN / GTIN 4069515000321

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.
Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).
Kantavuus 50 kg.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja etuosat vaaleanharmaat RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin