{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 50 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 36×24 | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 36×24G | |
Etukorkeus | 50 mm | |
Hyötykorkeus | 25 mm | |
Hyötyleveys | 900 mm | |
Hyötysyvyys | 600 mm | |
Hyötyleveys G | 36 | |
Hyötysyvyys G | 24 | |
Vetolaatikoissa yksittäislukitus | ei | |
Käyttöalue | työkalukaappi | |
Paino | 14 kg | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikko |
Tuotekoodi | 972473 50 | |
EAN / GTIN | 4067263126409 | |
Valmistajan numero | 972473 50 |