{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 36×24G | |
Korkeus | 1 500 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 40 | |
Syvyys G | 28 | |
Hyötykorkeus | 1 400 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 1 400 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 0 | |
Vetoalustojen määrä | 0 | |
Ovien lkm | 0 | |
Enimmäiskantokyky | 4 000 kg | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ESD-käsitelty | kyllä | |
Maadoitus | Maadoitusliitäntä kotelolla | |
ESD-maakaapeli sisältyy | kyllä | |
Paino | 65 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |
Tuotekoodi | 972470 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263126522 | |
Valmistajan numero | 972470 1500 |