{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 50 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×24 | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 26×24G | |
Etukorkeus | 125 mm | |
Hyötykorkeus | 100 mm | |
Hyötyleveys | 650 mm | |
Hyötysyvyys | 600 mm | |
Hyötyleveys G | 26 | |
Hyötysyvyys G | 24 | |
Käyttöalue | työkalukaappi | |
Paino | 15 kg | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikko |
Tuotekoodi | 972453 125 | |
EAN / GTIN | 4067263126317 | |
Valmistajan numero | 972453 125 |