{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Korkeus | 685 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Hyötykorkeus | 400 mm | |
Laatikostokehys hyötykorkeus | 400 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
vierintäreunus | kyllä | |
Enimmäiskantokyky | 600 kg | |
ESD-käsitelty | kyllä | |
Maadoitus | Maadoitus pyörien kautta | |
ESD-johtamattomat komponentit | Kaikki muoviosat | |
Kotelo avoin ylhäältä | ei | |
Paino | 55 kg | |
Tuotetyyppi | Asennusvaunu |
Tuotekoodi | 972447 685/0 | |
EAN / GTIN | 4067263124986 | |
Valmistajan numero | 972447 685/0 |