{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 50 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×24 | |
Nastasylinterilukko | Modulaarinen avainpesä | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Hyötykorkeus | 900 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 650 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 600 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 26 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 24 | |
Laatikoiden lukumäärä | 6 | |
ESD-käsitelty | kyllä | |
Paino | 141 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaappi |
Tuotekoodi | 972440 1000/6 | |
EAN / GTIN | 4062406166878 | |
Valmistajan numero | 972440 1000/6 |