ESD-hyllytasokaappi umpilevypariovet 1000 mm

Tuote nro.: 972380 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 35
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 0,9 mm
    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 35 kg
    Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
    Oven avautumiskulma 250 astetta
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Korkeus 1 000 mm
    Leveys 1 000 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 40
    Syvyys G 20
    Hyötykorkeus 845 mm
    Lokeroalustojen määrä 2
    kaapin etuosat teräslevysaranaovi
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    ComfortClose ei
    Kahvan sijainti ylhäällä
    Paino 56 kg
    Tuotetyyppi Hyllytasokaappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972380 1000
    EAN / GTIN 4062406180720
    Valmistajan numero 972380 1000

    Kuvaus

    Malli:

    Kaappi, staattista sähköä johtava, DIN EN 61340-5-1. n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene-työntökahva, jossa on nastasylinterilukko. Tasausalusta, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.
    ESD-tarkastukset tehdään DIN EN 61340-5-1 -standardiin perustuen. Vastuksen mittaus maadoitettavaa kohdetta vasten tehdään raja-arvolla Rgp < 1GΩ. Hyllytasot ovat ESD-jauhemaalattuja. Kaapin muovijalat eivät johda staattista sähköä, joten kaappien maadoituspiste on yhdistettävä rakennuksen maadoitukseen.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

    Ohje:

    Toimitus ilman ESD-suojapakkausta. Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja työntökahvat) eivät johda staattista sähköä.
    TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin