ESD-euronormisäiliö ENB33

Tuote nro.: 972350 ENB33
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 150 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 400 mm
Kahvatyyppi Listavedin
Tuotetyyppi Euronormisäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972350 ENB33
EAN / GTIN 8055520133051
Valmistajan numero NB33MC - 139133310197

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, sähköä johtavaa muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin