ESD-etiketinpidinsarja, keltainen 10 osaa 3

Tuote nro.: 972318 3
Uusi tuote
Aseta hinta 10 kpl (1,12 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etiketin leveys, yksikkö G Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 14 mm
Leveys 60 mm
Väri keltainen
Sopii etikettileveydelle G 3
Sarjan sisältö 10
Tuotetyyppi Merkintäkilpi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972318 3
EAN / GTIN 4067263037095
Valmistajan numero 972318 3

Kuvaus

Malli:

Etiketinpidin, joka kiinnitetään pienille osille tarkoitettuihin easyPick-lokeroihin. Merkintä suoraan vesiliukoisella kynällä.

Sopii:

Nro 972312, 972313 ja 972314 koot 2×3/1; 2×6/1;3×3/1; 3×6/1; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin