ESD-etiketinpidinsarja, keltainen 10 osaa, Etiketin leveys, yksikkö G: 2

Tuote nro.: 972318 2
Aseta hinta 10 kpl (0,89 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
214 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etiketin leveys, yksikkö G Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 14 mm
Leveys 35 mm
Väri keltainen
Sopii etikettileveydelle G 2
Sarjan sisältö 10
Tuotetyyppi Merkintäkilpi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972318 2
EAN / GTIN 4067263037088
Valmistajan numero 972318 2

Kuvaus

Malli:

Etiketinpidin, joka kiinnitetään pienille osille tarkoitettuihin easyPick-lokeroihin. Merkintä suoraan vesiliukoisella kynällä.

Sopii:

Nro 972312 ja 972313 koot 2×3/1; 2×6/1; 3×6/3; 4×4/2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin