Varrellinen valaisin Taneo ESD 31 W

Tuote nro.: 972280 31
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Nimellisjännite 250 V
    Tehonkulutus 31 W
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Lamppu voidaan vaihtaa ei
    LEDien lkm 24
    Värilämpötila neutraalin valkoinen
    Värilämpötila 4 000 K
    Valaisimen rungon pituus 398 mm
    Lampun rungon leveys 136 mm
    Lampun rungon korkeus 33 mm
    kiinnitystapa Pöytälukitus
    3D-nivelvarren toimintasäde 180 astetta
    Pistoketyyppi, tulo C
    Virtakytkin kyllä
    Tuotetyyppi Pöytävalaisin / työpistevalaisin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972280 31
    EAN / GTIN 2050002011731
    Valmistajan numero 113020000-00678098

    Kuvaus

    Malli:

    Erikoismateriaalit ja pinnoitteet mahdollistava jännityksien hallitun poisjohtamisen. Tehokas, suorituskykyinen ja huoltoa tarvitsematon LED-tekniikka tarjoaa laajan, tasaisen, varjottoman ja häikäisemättömän valaistuksen. Kalvokytkin, virrankytkentä- ja himmennystoiminto, (portaattomasti 10 %:iin asti, muistitoiminto). Jousitettu varsi, 3D-päänivel. Värilämpötila neutraali valkoinen, 4000 K. 24 valodiodia.
    Valaisin sisältää LED-lamput. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lamput). Käyttäjä voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää pöytäkiinnikkeen. Kiinnitysalue 0–70 mm. (Pöytäkiinnike ei johda staattista sähköä.) 3,0 m:n liitäntäjohto, europistoke. Sisältää ESD-kierremaakaapelin, liitäntä 10,3 / 10, 3 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin