ESD-mediakisko omaa varustelua varten 1000

Tuote nro.: 972200 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,5 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Leveys 920 mm
    Korkeus 160 mm
    Jakoyksikkö 8E
    Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
    Nimellisjännite 250 V
    virtalaji AC
    Virtakytkin ei
    Tyhjien moduulien määrä (1 E / 2 E / 3 E) 1×/2×/1×
    Sopii tyyppiin 1000
    Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972200 1000
    EAN / GTIN 4062406167547
    Valmistajan numero 972200 1000

    Kuvaus

    Malli:

    Valmistettu teräslevystä, modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa kaapeli ja holkkiliitäntä. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.
    Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.
    Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):
    1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,
    1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

    Kuvaus:

    Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
    • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
    • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
    • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
    • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
      3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
    • Suojausluokka 1
    • Kotelointiluokka IP 20.

    Sopii:

    Kannatinpylväät nro 972080. Asennus ripustamalla.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

    Ohje:

    • Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.
    • Vain sähköasentajat saavat tehdä peruskytkennät ja liittää pistoke- ja liitinosat sähköjohtoihin!
    • Lisätietoja teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän teknisistä ominaisuuksista löydät eShopista osoitteessa www.hofmann-group.com kyseisen tuotenumeron kohdalta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin