ESD-manuaalinen korkeudensäätö 150 mm

Tuote nro.: 972193 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeudensäätöväli 150 mm
Korkeus 275 mm
Leveys 45 mm
Syvyys 95 mm
Tuotetyyppi Korkeuden säätö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972193 150
EAN / GTIN 4062406167974
Valmistajan numero 972193 150

Kuvaus

Malli:

Manuaalinen korkeudensäätö ESD-jalkaosaan nro 972180 työnnettävänä moduulina.

Toimituksen sisältö:

Settiin kuuluu 2 työntömoduulia, jotka sopivat yhteen jalkaosaan tai kahteen jalkaan.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin