ESD-kääntövarsi 2

Tuote nro.: 972140 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nivelten lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Kääntövarren ulottuma 560 mm
Kantavuus 25 kg
Tuotetyyppi Kääntövarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972140 2
EAN / GTIN 4062406167516
Valmistajan numero 972140 2

Kuvaus

Malli:

Kääntövarsi teräsputkea, 1 tai 2 niveltä, kiinnitetään (ruuviliitos) kannatinpylväisiin. Reikälevyn nro 972144, TFT-/näppäimistöpitimen nro 972142 ja TFT-pitimen nro 928178 kiinnittämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin