ESD-reikäseinä Yksisivuinen 1000

Tuote nro.: 972100 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 481 mm
Leveys 920 mm
Syvyys 25 mm
Kantavuus 100 kg
Reikäseinärakenne Yksisivuinen
Paino 6 kg
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972100 1000
EAN / GTIN 4062406167370
Valmistajan numero 972100 1000

Kuvaus

Malli:

Reunoista taivutettua kestävää teräslevyä, työkalujen selkeään säilyttämiseen. Reikälevyn kaksipuolinen malli voidaan täyttää molemmin puolin toisistaan riippumatta. Reikälevyt teräslevyä □9 x 9 mm 37 mm:n reikävälein ryhmään 95 kuuluvien reikälevytarvikkeiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Asennus ruuvaamalla ESD-tukipylväiden nro 972080 ja ESD-materiaalivaunun nro 972060 (vain koko 1000) väliin.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin