ESD-poikittaistuki 2000 mm

Tuote nro.: 972085 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 60 mm
Pituus 2 000 mm
Leveys 2 000 mm
Syvyys 100 mm
Käyttöalue Tukipylväät
Paino 6 kg
Tuotetyyppi Tuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972085 2000
EAN / GTIN 4062406167295
Valmistajan numero 972085 2000

Kuvaus

Malli:

Vankka teräslevyrakenne. Ruuvataan kannatinpylväisiin nro 972080. Tarpeellinen stabiilisuuteen ja vahvistukseen, jos reikälevyseiniä ei asenneta. Poikittaistukea voidaan käyttää kaapelikanavana.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
Sopii vain tukipylväille kooissa 962 ja 1362.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin