{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 20×20G | |
Etukorkeus | 100 mm | |
Hyötykorkeus | 75 mm | |
Hyötyleveys | 500 mm | |
Hyötysyvyys | 500 mm | |
Hyötyleveys G | 20 | |
Hyötysyvyys G | 20 | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikko |
Tuotekoodi | 972045 100 | |
EAN / GTIN | 4067263129653 | |
Valmistajan numero | 972045 100 |