{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Korkeus | 200 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Leveys G | 24 | |
Syvyys G | 26 | |
Hyötykorkeus | 125 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 125 mm | |
Paino | 9,6 kg | |
Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
Tuotekoodi | 972040 200 | |
EAN / GTIN | 4067263126690 | |
Valmistajan numero | 972040 200 |