ESD-työpiste, korkeussäätö Kantokyky maks. 250 kg, ESD-levy, Tyyppi: 1250

Tuote nro.: 972017 1250
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Saatavilla 6-8 viikossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 50
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli sähköinen
Pöytälevyn paksuus 50 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 610 mm - 1 200 mm
Leveys 1 250 mm
Syvyys 750 mm
Työtason pituus 1 250 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Nostonopeus 38 mm/s
Suurin kantavuus 250 kg
Paino 94 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972017 1250
Kopioi
EAN / GTIN 4062406773588
Kopioi
Valmistajan numero 972017 1250
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

ESD-työpiste, sähkötoiminen korkeussäätö. Ei-johtavassa runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tilavuusjohtava ESD-levy. Käyttöpaneeli ei ESD-johtava.
Työpöytä ilman erotuslevyjä, asentaminen riviin ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 jauhemaalatut poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Ohje:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja. Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript