{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Korkeus | 910 mm | |
Leveys | 790 mm | |
Syvyys | 400 mm | |
Tukikehyksen korkeus | 180 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskantokyky | 250 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Paino | 9,6 kg | |
Tuotetyyppi | Kahvavaunu |
Tuotekoodi | 971950 TNB1 | |
EAN / GTIN | 4067263515616 | |
Valmistajan numero | 971950 TNB1 |