{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Korkeus | 915 mm | |
Leveys | 970 mm | |
Syvyys | 509 mm | |
Kuormatason leveys | 850 mm | |
Kuormatason syvyys | 500 mm | |
Kuormatason korkeus | 195 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Kantavuus | 250 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Paino | 20 kg | |
Tuotetyyppi | Kuljetusvaunu |
Tuotekoodi | 971920 T32 | |
EAN / GTIN | 4067263476993 | |
Valmistajan numero | 971920 T32 |