{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 40 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 20×16G | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×16 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 125 mm; 125 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 400 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 16 | |
Paino | 78 kg | |
Tuotetyyppi | Työkaluvaunu |
Tuotekoodi | 971750 8 | |
EAN / GTIN | 4062406783853 | |
Valmistajan numero | 971750 8 |