CNC-kaappi työkalunpitimillä, umpilevypariovet, työkaluvarsille: C6

Tuote nro.: 971341 C6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

työkaluvarsille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Oven avautumiskulma 250 astetta
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 40
Syvyys G 20
Kiinnityskiskot 2 paar
Poikkikannattimien lukumäärä 6
Työkalupitimien lukumäärä 90
Akseliväli A 75 mm
Kaapin rakennustapa peruskaappi
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Paino 126 kg
Tuotetyyppi CNC-kaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 971341 C6
EAN / GTIN 4062406164485
Valmistajan numero 971341 C6
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Varusteltu kaappi, 40×20G. n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene-työntökahva, jossa on nastasylinterilukko. Tasausalusta, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimien kanssa nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Pidä ovien kääntöalue vapaana, ovet ja laatikot kiinni.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Varmista kaappi ehdottomasti kaatumista vastaan.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä kuormita kaappia, laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä nouse tai istu kaapin, laatikoiden eikä hyllyn päälle.
  • Älä säilytä kaapin päällä sen yli ulottuvia esineitä.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä säilytä syttyviä tai kemiallisia nesteitä.
  • Älä säilytä kaapissa elintarvikkeita.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin