{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Leveys G | 40 | |
Syvyys G | 20 | |
Kiinnityskiskot | 9 paar | |
Poikkikannattimien lukumäärä | 9 | |
Työkalupitimien lukumäärä | 81 | |
Akseliväli A | 97 mm | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
kaapin etuosat | ikkunallinen saranaovi | |
Paino | 146 kg | |
Tuotetyyppi | CNC-kaappi |
Tuotekoodi | 971303 C5 | |
EAN / GTIN | 4062406163976 | |
Valmistajan numero | 971303 C5 |