Tool-UNIT -työkaluteline VDI40

Tuote nro.: 971000 VDI40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
457 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

työkaluvarsille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 130 mm
Leveys 240 mm
Syvyys 148 mm
Työkalupitimien lukumäärä 4
Akseliväli A 68 mm
työkaluvarsille VDI 40
Kantavuus 20 kg
Materiaali polypropeeni
Tuotetyyppi CNC-kantojärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 971000 VDI40
EAN / GTIN 4045197490223
Valmistajan numero 971000 VDI40

Kuvaus

Malli:

Työkaluteline kulutusta kestävä polypropeenia, taso työkaluvarsille. Työkalutelinettä voidaan käyttää sellaisenaan kuljetusta ja varastointia varten, mutta se soveltuu myös hyvin joustavana osana kuljetusvaunuun, CNC-hyllyyn, CNC-kaappiin tai UNIT-kannatinkiskoihin.

Käyttö:

Asennettavaksi kannatinkiskoihin nro 970110, 970668 ja 971270, CNC-kaappeihin nro 971201 ja 971203 sekä Multifix-kiskoihin nro 928201, 943170 ja 955340 (ei sovi nrolle 955350).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin