Tool-UNIT -työkaluteline HSK63

Tuote nro.: 971000 HSK63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 130 mm
Leveys 240 mm
Syvyys 148 mm
Työkalupitimien lukumäärä 3
Akseliväli A 70 mm
työkaluvarsille HSK 63
Kantavuus 20 kg
Materiaali polypropeeni
Tuotetyyppi CNC-kantojärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 971000 HSK63
EAN / GTIN 4045197490285
Valmistajan numero 971000 HSK63

Kuvaus

Malli:

Työkaluteline kulutusta kestävä polypropeenia, taso työkaluvarsille. Työkalutelinettä voidaan käyttää sellaisenaan kuljetusta ja varastointia varten, mutta se soveltuu myös hyvin joustavana osana kuljetusvaunuun, CNC-hyllyyn, CNC-kaappiin tai UNIT-kannatinkiskoihin.

Käyttö:

Asennettavaksi kannatinkiskoihin nro 970110, 970668 ja 971270, CNC-kaappeihin nro 971201 ja 971203 sekä Multifix-kiskoihin nro 928201, 943170 ja 955340 (ei sovi nrolle 955350).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    työkaluvarsille Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin