Tool-UNIT -työkaluteline C4

Tuote nro.: 971000 C4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
456 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

työkaluvarsille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 130 mm
    Leveys 240 mm
    Syvyys 148 mm
    Työkalupitimien lukumäärä 8
    Akseliväli A 55 mm
    työkaluvarsille C4
    Kantavuus 20 kg
    Materiaali polypropeeni
    Tuotetyyppi CNC-kantojärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 971000 C4
    EAN / GTIN 4045197490230
    Valmistajan numero 971000 C4

    Kuvaus

    Malli:

    Työkaluteline kulutusta kestävä polypropeenia, taso työkaluvarsille. Työkalutelinettä voidaan käyttää sellaisenaan kuljetusta ja varastointia varten, mutta se soveltuu myös hyvin joustavana osana kuljetusvaunuun, CNC-hyllyyn, CNC-kaappiin tai UNIT-kannatinkiskoihin.

    Käyttö:

    Asennettavaksi kannatinkiskoihin nro 970110, 970668 ja 971270, CNC-kaappeihin nro 971201 ja 971203 sekä Multifix-kiskoihin nro 928201, 943170 ja 955340 (ei sovi nrolle 955350).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin