Kovavaahtoalustat, tyhjät, työkalunpitimille ER32

Tuote nro.: 970722 ER32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kiristysholkeille Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
    Leveys 200 mm
    Syvyys 250 mm
    Leveys G 8
    Syvyys G 10
    Työkalupitimien lukumäärä 20
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 970722 ER32
    EAN / GTIN 4062406181154
    Valmistajan numero 970722 ER32

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksivärinen PE-kovamuovialusta (antrasiitinharmaa/harmaa, tyhjä) urat yksilöllistä kiristysholkeilla varustamista varten. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin