Laatikkoteline työkalunpitimineen C6

Tuote nro.: 970705 C6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

työkaluvarsille Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 26×24
Korkeus ilman työkalunpitimiä 60 mm
Työkalupitimien lukumäärä 52
Akseliväli A 86 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Tuotetyyppi Laatikkoteline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970705 C6
EAN / GTIN 4062406180850
Valmistajan numero 970705 C6

Kuvaus

Malli:

Teräslevyteline, muoviset työkalunpitimet.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).

Ohje:

VDI20-istukat sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.
HSK-luettelokoot sopivat työkalunpitimille muodot A, C, katso muut muodot taulukosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin