Kannatinkisko Tool-UNIT-työkalutelineelle 1500 mm

Tuote nro.: 970668 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,5 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 75 mm
    Leveys 1 440 mm
    Syvyys 85 mm
    Työkalunpitimien lukumäärä, Tool-UNIT-kiinnitys 4
    Sopii tyyppiin 1500
    Kantavuus 25 kg
    Käyttöalue CNC-hylly
    Tuotetyyppi CNC-kantojärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 970668 1500
    EAN / GTIN 4045197518910
    Valmistajan numero 970668 1500

    Kuvaus

    Käyttö:

    Ripustettavaksi GARANT Tool-UNIT-työkalutelineeseen nro 971000.
    Telineet voidaan ripustaa 12,5° tai 25° kaltevuuteen.

    Sopii:

    Asennus ripustamalla kannatinpylväisiin (ryhmä 92), CNC-hyllyyn nro 970680 ja materiaalivaunuun nro 918590.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin