CNC-arkistohylly C6

Tuote nro.: 970665 C6
(140,30 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

työkaluvarsille Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 80 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 155 mm
Työkalupitimien lukumäärä 9
Akseliväli A 150 mm
työkaluvarsille C6
Tukipylväiden ripustimien kantavuus 25 kg
CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus 50 kg
Käyttöalue CNC-hylly
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970665 C6
EAN / GTIN 4045197489258
Valmistajan numero 970665 C6

Kuvaus

Malli:

Teräslevyalustat, muoviset GARANT-työkalunpitimet. Etupuolella neliruuvirakenne alhaalla vakautta varten. Säätöalueen syvyys 130 mm. Lukittavissa vaakasuoraan 90° ja viistoon 120°.

Sopii:

Asennetaan ripustamalla tukipylväisiin (ryhmä 92), CNC-hylly nro 970680 ja materiaalivaunu nro 918590 koko 1000 (ryhmä 91).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kantavuus tukipylväissä 25 kg;
CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus 50 kg

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin