{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 80 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 155 mm | |
Työkalupitimien lukumäärä | 20 | |
Akseliväli A | 80 mm | |
työkaluvarsille | HSK 50 | |
Tukipylväiden ripustimien kantavuus | 25 kg | |
CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus | 50 kg | |
Käyttöalue | CNC-hylly | |
Tuotetyyppi | Hyllytaso |
Tuotekoodi | 970660 HSK50 | |
EAN / GTIN | 4045197489142 | |
Valmistajan numero | 970660 HSK50 |