CNC-työpenkki ja laatikostorunko 30G, 26×24G, Pöytälevyn pituus: 1500mm

Tuote nro.: 970605 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
1500
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 1 000
  • Pöytälevyn paksuus: 50
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 1 000 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 850 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Vetolaatikoston korkeus 800 mm
Vetolaatikoston leveys 750 mm
Vetolaatikoston syvyys 700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 26
Vetolaatikon hyötysyvyys G 24
Jalkaosan leveys 50 mm
Laatikoiden lukumäärä 5
Paino 175 kg
Tuotetyyppi CNC-työpenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970605 1500
EAN / GTIN 4062406163372
Valmistajan numero 970605 1500

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 30G keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 200 kg. Bambutyötaso.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Työkalujen säilytykseen tarvitset lisäksi laatikkotelineen nro 970705.
Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin