{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 327 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Syvyys | 550 mm | |
Työkalunpitimien lukumäärä | 3 | |
Työkalupitimien lukumäärä | 27 | |
Akseliväli A | 76 mm | |
työkaluvarsille | HSK 63 | |
Käyttöalue | CNC-työpenkki | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidinteline |
Tuotekoodi | 970505 HSK63 | |
EAN / GTIN | 4045197489593 | |
Valmistajan numero | 970505 HSK63 |