Työkaluteline, työkalunpitimet, Leveys 452 mm, työkaluvarsille: 0

Tuote nro.: 970125 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

työkaluvarsille Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Syvyys 150 mm
Rungon koko sivuilla 37 mm
työkaluvarsille 0
Tuotetyyppi Työkaluhylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970125 0
EAN / GTIN 4045197489968
Valmistajan numero 970125 0

Kuvaus

Malli:

Teräslevy, muoviset GARANT-työkalunpitimet. Voidaan asentaa 0°/ 20°/ 45° kallistuskulmaan.
30 mm:n paksuinen PE-levy porausta varten esim. kiristysholkeille ja varrellisille työkaluille.

Sopii:

Leveys 452 mm:
Järjestelmäkuljetusvaunu nro 970011; 970016 koko 452/A; CNC-kuljetusvaunu nro 970041; 970046 koko 452; alustakehikko nro 970505 koko 0.
Leveys 627 mm:
Järjestelmäkuljetusvaunu 970011; 970016 koot 627/A; 627/B; CNC-kuljetusvaunu nro 970041; 970046 koko 627.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

VDI 20 -pitimet sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin