CNC-kuljetusvaunu PU-pyörät 452 mm

Tuote nro.: 970041 452
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötyleveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 0,9 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 1 200 mm
    Leveys 500 mm
    Syvyys 800 mm
    Pohja-alan leveys 500 mm
    Pohja-alan syvyys 800 mm
    Hyötyleveys 452 mm
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
    Pyörän ⌀ 160 mm
    Kannatinkiskojen määrä (kiskoja/sivu) 2
    Työkaluhyllyjen määrä (hyllyjä/sivu) 4
    Enimmäiskantokyky 400 kg
    Pyörän materiaali PU
    Tuotetyyppi CNC-kuljetusvaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 970041 452
    EAN / GTIN 4062406162696
    Valmistajan numero 970041 452

    Kuvaus

    Malli:

    Runko ja tukirunko teräspeltiä, sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskojen ja työkalutelineiden asentamista varten. 2 kuulalaakeroitua pysäköintipyörää ja 2 (säädettävää) kääntyvää pyörää (⌀ 160 mm) sekä 4 suurta työntökahvaa: vakaa käsitellä konepajaympäristössä. Sisältää teräspeltitason (P×L×S 150×452×30 mm).

    Toimituksen sisältö:

    Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja PU-pyörillä.

    Pintakäsittely:

    Rungon ja sivuseinien väri vaaleanharmaa RAL 7016 jauhemaalattu.

    Ohje:

    Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla 970110, GARANT Tool-UNIT numerolla 971000. Sopivat työkalutelineet numerolla 970125 tai numerolla 970130.