{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 925 mm | |
Leveys | 675 mm | |
Syvyys | 1 100 mm | |
Pohja-alan leveys | 675 mm | |
Pohja-alan syvyys | 1 100 mm | |
Hyötyleveys | 627 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 160 mm | |
Kannatinkiskojen määrä (1 taso) | 4 | |
Työkalutelineiden määrä (1 taso) | 7 | |
Enimmäiskantokyky | 400 kg | |
Pyörän materiaali | PU | |
Tuotetyyppi | CNC-kuljetusvaunu |
Tuotekoodi | 970011 627/B | |
EAN / GTIN | 4062406163150 | |
Valmistajan numero | 970011 627/B |