Magneettinen ruuvipuristimen leukapari kumi, sileä 150 mm

Tuote nro.: 967727 150
Aseta hinta 2 kpl (19,55 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leukojen leveys 150 mm
    kiinnitystapa kestomagneetti
    Kiinnitysalan tyyppi tasainen
    Materiaali alumiini / kumipinnoite
    Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 967727 150
    EAN / GTIN 4045197974594
    Valmistajan numero 967727 150

    Kuvaus

    Malli:

    Ruuvipuristimen suulakepuristettua alumiinia. Sisäänrakennetut kestomagneetit, sopivat kaikkiin ruuvipuristimiin, joiden leukojen leveys on vastaava. Ainutlaatuinen pitovoima suuren magneettipinnan ansiosta.
    Kiinnityspinnoissa sileä kumikerros.

    Sopii:

    Kaikki ruuvipuristinmallit.

    Ohje:

    Uusi malli, jonka pitokyky on 50 % parempi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin