Magneettinen ruuvipuristimen leukapari huopa, sileä 100 mm

Tuote nro.: 967726 100
Aseta hinta 2 kpl (12,48 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 100 mm
kiinnitystapa kestomagneetti
Kiinnitysalan tyyppi tasainen
Materiaali alumiini / huopapinnoite
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967726 100
EAN / GTIN 4045197974495
Valmistajan numero 967726 100

Kuvaus

Malli:

Ruuvipuristimen suulakepuristettua alumiinia. Sisäänrakennetut kestomagneetit, sopivat kaikkiin ruuvipuristimiin, joiden leukojen leveys on vastaava. Ainutlaatuinen pitovoima suuren magneettipinnan ansiosta.
Kiinnityspinnoissa sileä huopakerros.

Sopii:

Kaikki ruuvipuristinmallit.

Ohje:

Uusi malli, jonka pitokyky on 50 % parempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin