Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiinia, prisma, Leukojen leveys: 150mm

Tuote nro.: 967723 150
Aseta hinta 2 kpl (19,96 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 150 mm
kiinnitystapa kestomagneetti
Kiinnitysalan tyyppi Prisma
Materiaali alumiini
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967723 150
EAN / GTIN 4045197974334
Valmistajan numero 967723 150

Kuvaus

Malli:

Ruuvipuristimen suulakepuristettua alumiinia. Sisäänrakennetut kestomagneetit, sopivat kaikkiin ruuvipuristimiin, joiden leukojen leveys on vastaava. Ainutlaatuinen pitovoima suuren magneettipinnan ansiosta.
Kiinnityspinnoissa prismat.

Sopii:

Kaikki ruuvipuristinmallit.

Ohje:

Uusi malli, jonka pitokyky on 50 % parempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin