Yleiskiinnitin

Tuote nro.: 967650
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuulanivelen kiertoalue 360 astetta
    Kuulanivelen kääntöalue 90 astetta
    Kiinnityspultin ulkokierre M18×1,5
    Kiinnityspultin sisäkierre M10
    Paino 0,9 kg
    Tuotetyyppi Kiinnitysleuat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 967650
    EAN / GTIN 2050001741554
    Valmistajan numero ALUP

    Kuvaus

    Malli:

    Pallonivelen avulla käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon. Terästuurna, ulkokierre M18×1,5 ja sisäkierre M10 omatekoisten puristus- ja asennuskiinnittimien kiinnittämiseen. Pallonivelen voi lukita nopeasti mihin tahansa asentoon pikakiinnitysvivun avulla. Kiinnityslevyllä, joka ruuvataan suoraan työpöytälevyyn. Kevytmetalliseosta, vasaralakattu.

    Sopii:

    Mekaanikon ruuvipuristin nro 967590, 967600, 967610.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin