{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 50 mm | |
Leukaväli | 75 mm | |
Kiinnityssyvyys | 35 mm | |
Kiristysalue | 0 mm - 80 mm | |
Kuulanivelen kiertoalue | 360 astetta | |
Kuulanivelen kääntöalue | 90 astetta | |
vaihdettavat leuat | kyllä | |
kiinnityssalvalla | kyllä | |
Kiinnityskaari sisältyy | kyllä | |
Tuotetyyppi | Suuntaisruuvipuristin |
Tuotekoodi | 967610 50 | |
EAN / GTIN | 2050001741387 | |
Valmistajan numero | 20-10 |