Mekaanikon ruuvipenkki Kiinnityskaari 75 mm

Tuote nro.: 967590 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 75 mm
Leukaväli 110 mm
Kiinnityssyvyys 50 mm
Kiristysalue 0 mm - 80 mm
Kuulanivelen kiertoalue 360 astetta
Kuulanivelen kääntöalue 90 astetta
vaihdettavat leuat kyllä
Kiinnityskaari sisältyy kyllä
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967590 75
EAN / GTIN 2050001741561
Valmistajan numero ALU075

Kuvaus

Malli:

Yläosa on käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon pallonivelen avulla ja sen voi lukita kiinnitysvivulla. Ruuvipuristin on lisäksi käännettävissä 6°:n portain 360°:een saakka, joten sitä voi käyttää matalana puristimena. Ruuvipuristin ja kiinnitin tai kiinnityslevy kevytmetalliseosta, vasaralakattu. Suojattu terässäätöruuvi, leuat eteenpäin aukeavat.
Vaihdettavat teräsleuat.